Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Stecker; Format A; 18mm; weiblich; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Stecker; Format A; 18mm; weiblich; PIN: 4
Steckverbinder: Ventil; Stecker; Format A; 18mm; weiblich; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-MX-1210230377
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121023-0377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Ventilstecker
ventilstecker bauform a
din kabel
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Gehäuse: Format A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: mPm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Maximalstrom: 16A
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: DIN 43650;DIN EN 175301-803
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Stopfbuchsengewinde: PG11
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 8...10mm
Engineering PN: C18311N21
Weitere Suchbegriffe: molex ventilstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,69*
2 Tage
120
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,71*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 4,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.