Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; M12-M8; PIN: 3; 0,6m; 483030E02M006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; M12-M8; PIN: 3; 0,6m; 483030E02M006
Kabel: für Sensoren/Automaten; M12-M8; PIN: 3; 0,6m; 483030E02M006
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120087-8038
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120087-8038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel
Hersteller: MOLEX
Anzahl Pole: 3
Leitungslänge: 0,6m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 - M8
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Engineering PN: 483030E02M006
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOLEX:
MOLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.