Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 5m; Stecker; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 5m; Stecker; 250V
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 5m; Stecker; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120066-8821
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120066-8821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Nennspannung: 0,25kV
Anzahl Pole: 4
Leitungslänge: 5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 - M12
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Engineering PN: 884030B30M050
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 18,25*
€ 28,37*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 14,99*
€ 36,85*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 47,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 113,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.