Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus; schwarz; USB A; optische,mit Kabel; 1,35m; Il. przyc: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird MUS-6B-02 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Gembird MUS-6B-02 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Gembird MUS-6B-02 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Gembird MUS-6B-02 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Gembird MUS-6B-02 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Artikel-Nr.:
     2805-MUS-6B-02
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUS-6B-02
EAN/GTIN:
     8716309121804
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gembird Mäuse
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A
Anzahl Tasten: 6
Kabellänge: 1,35m
Eigenschaften des Computerzubehörs: mit LED-Diode;DPI-Änderungstaste
Computer Zubehör-Typ: Maus
Ausführung: mit Kabel;optische
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,09*
1
€ 6,78*
ab € 5,45*
€ 8,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 9,17*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 12,09*
5
€ 6,95*
ab € 9,51*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 78,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 122,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.