Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 400VA; 104x120x123mm; 230/400V; 50÷60Hz; 43A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MURR-86307
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Leistung: 400VA
Frequenz: 50...60Hz
Äußere Abmessungen: 104x120x123mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Transformator-Typ: Netz
Kurzschlussstrom: 43A
Eingangsspannung: 230/400V
Mechanische Montage: Schrauben
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,90*
€ 70,54*
3 Tage
15
€ 5,80*
ab € 56,98*
€ 70,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,08*
€ 71,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,34*
€ 72,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 93,77*
€ 124,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.