Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; für DIN-Schiene; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-MURR-85396
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Montage: für DIN-Schiene
Anzahl Ausgänge: 1
Netzteil-Typ: Impuls
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,45*
€ 85,17*
€ 5,46*
ab € 74,25*
€ 88,82*
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 90,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,51*
€ 95,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 82,29*
€ 105,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.