Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschnittstelle; 24VDC; für DIN-Schiene; IP20; EtherNET/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkschnittstelle; 24VDC; für DIN-Schiene; IP20; EtherNET/IP
Netzwerkschnittstelle; 24VDC; für DIN-Schiene; IP20; EtherNET/IP
Artikel-Nr.:
     2805-MURR-56005
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 117x56x47mm
Entspricht Norm: UL
Industriemodul-Typ: Netzwerkschnittstelle
Kommunikationsprotokoll: EtherNET/IP
Anzahl digitaler Eingänge: 8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Weitere Suchbegriffe: bus koppler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,18*
€ 405,12*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,39*
€ 408,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 344,88*
€ 423,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 400,63*
€ 449,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,22*
€ 503,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,07*
€ 479,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.