Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-MUR860-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MUR860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.