Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-MUR840-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MUR840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 8a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,182*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.