Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 4A; Ammo Pack; Ifsm: 110A; DO201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 4A; Ammo Pack; Ifsm: 110A; DO201
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 4A; Ammo Pack; Ifsm: 110A; DO201
Artikel-Nr.:
     2805-MUR420L-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MUR420L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 4A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 60ns
Strom im max. Impuls: 110A
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,315*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 340 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.