Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 4A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 25ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 4A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 25ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 4A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 25ns
Artikel-Nr.:
     2805-MUR420-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MUR420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 4a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,89V
Vorwärtsstrom: 4A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,166*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.