Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-Phasen Motorcontroller; PWM; UQFN16; 750mA; 2÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MTD6508-ADJE/JQ
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTD6508-ADJE/JQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motor-Controller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: UQFN16
Betriebsspannung: 2,7...5,5V DC
Ausgangsspannung: 2...5,5V
Ausgangsstrom: 0,75A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Schnittstelle: PWM
Anzahl Kanäle: 3
Ausgangs-Art: half bridge driver x3
Anwendung: Motoren;Lüfter
Verpackungs-Art: Tube
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.