Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; L: 200mm; Metall; Hartmetall; Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; L: 200mm; Metall; Hartmetall; Classic
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; L: 200mm; Metall; Hartmetall; Classic
Artikel-Nr.:
     2805-MTB.627697
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627697000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Hersteller: METABO
Material: Metall
Länge: 0,2m
Entspricht Norm: DIN 8039
Werkzeuganwendung: Beton
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 150mm
Herstellerserie: Classic
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 7,03*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,67*
6 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 7,79*
6 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 7,59*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.