Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer classic, hartmetallbestückt, 10 x 160/200 mm (627697000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627697000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627697000
EAN/GTIN:
     4007430069726
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
Oberfläche: kugelgestrahlt
Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung | Oberfläche: kugelgestrahlt | Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Arbeitslänge:
160 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
29.000 cm
Bruttogewicht:
0.085 kg
BAA059001:
627697000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 1.500 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 29.000 cm; Bruttogewicht: 0.085 kg; AAA032f001: 10 ; AAA081f001: 200 ; AAA243f001: 160
BAA271001:
4007430069726
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.