Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungskasten; 19mm; 135A; schraubbar,gepresst; Wege: 8; 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungskasten; 19mm; 135A; schraubbar,gepresst; Wege: 8; 32V
Sicherungskasten; 19mm; 135A; schraubbar,gepresst; Wege: 8; 32V
Artikel-Nr.:
     2805-MTA-0X00590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0100590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse
Hersteller: MTA
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar;gepresst
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -30...100°C
Dichtheitsklasse: IP23
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Setinhalt: Schutzkappe;Stecker + Buchse
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Maximalstrom: 135A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen;für UNIVAL Serie
Sicherungsgröße: 19mm
Max. Spannung: 32V
Anzahl Wege: 8
Sicherungs ZubehörTyp: Sicherungskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.