| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-MSP-EXP430F5529LP Herst.-Nr.: MSP-EXP430F5529LP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS Steckverbinder-Art: USB B micro;Stift Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;USB-Kabel Entwicklungskit-Typ: TI MSP430 Komponenten: MSP430F5529 Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | TEXAS INST: | TEXAS INST |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 14,80* | € 21,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,34* | € 28,66* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,83* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|