Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MSP-EXP430F5529LP USB LAUNCHPAD, EVALUATION KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126119
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP-EXP430F5529LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: MSP430F5xx
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Prozessorarchitektur: MSP430
  • Lieferumfang des Kits: MSP-EXP430F5529LP-LaunchPad, USB-Kabel, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: MSP430
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: MSP430F5529
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, ti eval board, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, TEXAS INSTRUMENTS, MSP-EXP430F5529LP, 3126119, 312-6119
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,79*
    € 21,27*
    € 8,95*
    ab € 19,32*
    € 28,50*
    € 5,90*
    ab € 22,02*
    € 31,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.