Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 2 Gs/s; 56Mpts; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSO2102
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     MSO2102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop uni-t
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;VGA;USB Host;USB device;AUX
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 370x185x115mm
Passendes Zubehör: MSO/UPO2000-AUTO;MSO/UPO2000-BND;MSO/UPO2000-CAN;MSO/UPO2000-CANF;MSO/UPO2000-COM;MSO/UPO2000-EMBD;MSO/UPO2000-FR;MSO/UPO2000-I2C;MSO/UPO2000-LIN;MSO/UPO2000-SPI
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;BNC-Kabel;Messsonde x2
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;automatisches Messen mehrerer Parameter;geteilter Bildschirm
Abtasten: 2 Gs/s
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Runt-Impuls;mit Verzögerung;runt;Muster;Nth Edge;slope
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...20V/div
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Aufnahmelänge: 56Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,61*
€ 1.094,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,16*
€ 1.068,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,22*
€ 1.036,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,06*
€ 1.016,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,70*
€ 988,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.