| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-MS4-LFR-1/4D6CRMAS Herst.-Nr.: 529144 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: FESTO Betriebstemperatur: -10...60°C Anwendung: Druckluft;Inertgase Betriebsdruck: 0,8...14bar Pneumatikmodul-Typ: Druckregler Eigenschaften pneumatischer Elemente: manueller Ablass des Kondensats;Manometer;Filter Durchfluss: 1500l/min Druckregulierungsbereich: 0,3...7bar Herstellerserie: MS Filtergenauigkeit: 5µm Eingangsgewinde: G 1/4" innen Ausgangsgewinde: G 1/4" innen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, filterregler festo g1/4, iso zylinder, iso-zylinder festo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,68* | € 47,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,32* | € 52,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,96* | € 57,02* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,25* | € 95,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|