Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 4mm2; PVC; gelb; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 4mm2; PVC; gelb; 100m
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 4mm2; PVC; gelb; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.2-4.0YE
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1063;UL 10269;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.2
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,6mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,73*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,385*
€ 1,735*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 3,02*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 297,12*
€ 346,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.