Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.2-0.75BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1063;UL 10269;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.2
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,9mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,26647*
€ 0,36647*
100
€ 5,46*
ab € 0,2781*
€ 0,3781*
100
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,56*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.