Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 95mm2; PVC; blau; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 95mm2; PVC; blau; 100m
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 95mm2; PVC; blau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-95BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4161402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1015;UL 1063;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 18,2mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 95mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 26,30*
€ 49,83*
1
€ 5,46*
ab € 39,92*
€ 53,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 49,83*
€ 59,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,43*
€ 57,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,70*
€ 55,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 40,81*
€ 48,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 36,55*
€ 43,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 30,46*
€ 36,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,30*
€ 31,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 249,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.