Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; blau; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; blau; 100m
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; blau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-0.75-BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1015;UL 1063;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,9mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,05415*
€ 1,45415*
20
€ 5,46*
ab € 1,1155*
€ 1,5355*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 4,85*
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,388* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.