Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-0.75-BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1015;UL 1063;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,9mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, h07v-k lapp kabel, h07v-k
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,21351*
€ 0,29351*
3 Tage
400
100
€ 6,40*
ab € 0,21452*
€ 0,29452*
100
€ 5,00*
ab € 0,2198*
€ 0,2998*
100
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,765*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.