Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; weiß-blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-0.50WHBL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1015;UL 1063;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß-blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: litze awg 22 blau weiß, litze, litze 100m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,16103*
€ 0,27103*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,18*
€ 0,30*
2 Tage
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4388*
€ 0,5234*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,2915*
€ 0,5585*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,694*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,20*
€ 0,238
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,59*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.