Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; schwarz
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-0.50-BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1015;UL 1063;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1628*
€ 0,2228*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,15171*
€ 0,26471*
100
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,19*
€ 0,23
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.