Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP40,IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP40,IP65
Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP40,IP65
Artikel-Nr.:
     2805-MROK-16S
Hersteller:
     POLLIN
Herst.-Nr.:
     MROK-16S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: POLLIN
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP40;IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Relaisserie: MROK
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Verzögerung der Kontaktwirkung: 20s
Zusatzfunktionen: Sensor im Set enthalten
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLLIN:
POLLIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.