Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 32VDC; KFZ; 31,8x20,6x16,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MRCBP-V-30C
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MRCBP-V-30C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grün
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 30A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,8x20,6x16,4mm
Herstellerserie: Automotive Type III
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.437,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 6,87522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.164,64*
€ 4.955,9216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.646,15*
€ 4.338,9185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.532,25*
€ 4.203,3775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.461,53*
€ 4.119,2207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.437,61*
€ 4.090,7559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.