Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 31,8x20,6x16,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MRCBP-V-15C
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MRCBP-V-15C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: blau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,8x20,6x16,4mm
Herstellerserie: Automotive Type III
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.437,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 6,87584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.163,83*
€ 4.954,9577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.652,59*
€ 4.346,5821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.524,36*
€ 4.193,9884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.467,57*
€ 4.126,4083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.437,92*
€ 4.091,1248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.