Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 10A; 32VDC; KFZ; 31,8x20,3x16,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MRCBP-N-10C
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MRCBP-N-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,8x20,3x16,2mm
Herstellerserie: Automotive Type III
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.959,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 5,9189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.576,39*
€ 4.255,9041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.137,29*
€ 3.733,3751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.042,39*
€ 3.620,4441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.981,56*
€ 3.548,0564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.959,45*
€ 3.521,7455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.