Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 20A; 24VDC; KFZ; 32,3x20,6x17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MRCBP-H-20C
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MRCBP-H-20C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: gelb
Nennspannung: 24V DC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 32,3x20,6x17mm
Herstellerserie: Automotive Type III
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.416,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 6,83304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.149,63*
€ 4.938,0597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.635,51*
€ 4.326,2569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.536,17*
€ 4.208,0423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.464,28*
€ 4.122,4932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.416,52*
€ 4.065,6588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.