Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 24VDC; KFZ; 31x21x16,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MRCBP-24-H-30A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MRCBP-24-H-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 24V DC
Nennstrom: 30A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31x21x16,6mm
Herstellerserie: Automotive Type III
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,7073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 997,62*
€ 1.187,1678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 881,78*
€ 1.049,3182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 855,53*
€ 1.018,0807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 824,41*
€ 981,0479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 770,73*
€ 917,1687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.