Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ABS; schwarz; H: 18mm; L: 56,3mm; W: 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; ABS; schwarz; H: 18mm; L: 56,3mm; W: 110mm
Griff; ABS; schwarz; H: 18mm; L: 56,3mm; W: 110mm
Artikel-Nr.:
     2805-MR-3233.2003
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3233.2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
gehäuse-zubehör mentor
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Breite: 0,11m
Material: ABS
Höhe: 18mm
Länge: 56,3mm
Montage Element-Typ: Griff
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,89*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,90*
2 Tage
1169
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,92*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 23,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.