Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Mentor 3233.2003 Schalengriff Schwarz (L x B x H) 110 x 18 x 56.3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014269
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     32332003
EAN/GTIN:
     4016138112405
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
gehäuse-zubehör mentor
3er Pack Mentor 3233.2003 Schalengriff Schwarz (L x B x H) 110 x 18 x 56.3mm

Die Montage dieser Schalengriffe erfolgt durch Federklammern an der Gehäuse-Innenwand.

Kategorie: Schalengriff
Material: Thermoplast
Breite: 18 mm
Höhe: 56.3 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Max. Tragkraft: 750 N
Länge (Tiefe): 110 mm
Produkt-Art: Schalengriff
Typ: 3233.2003
Hersteller-Nr.: 3233.2003
EAN: 4016138112405
Auflösung: 0,01 % rF/0,01 °C
Betriebsspannung: über USB-Schnittstelle

Lieferumfang: Federklammern.

Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Mentor, 3233.2003
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,83*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,84*
1 Tag
1153
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,85*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,92*
€ 22,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,97334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.