Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 102mm; W: 12,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 102mm; W: 12,2mm
Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 102mm; W: 12,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MR-268.2
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     268.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: grau
Raster Montageöffnungen: 88mm
Breite: 12,2mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 102mm
Montage Element-Typ: Griff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 7,33*
2 Tage
215
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,34*
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 7,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 8,09*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,13*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.