Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 268.2 Tragegriff Aluminium (L x B x H) 102 x 8 x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mentor
Mentor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014089
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     268.2
EAN/GTIN:
     4016138162332
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Mentor 268.2 Tragegriff Aluminium (L x B x H) 102 x 8 x 40mm 1St.

Kategorie: Tragegriff
Material: Aluminium
Breite: 8 mm
Höhe: 40 mm
Lochabstand: 88 mm
Herstellerfarbe: Aluminium
Inhalt: 1 St.
Typ: 268.2
Max. Tragkraft: 750 N
Länge (Tiefe): 102 mm
Produkt-Art: Tragegriff
Hersteller-Nr.: 268.2
EAN: 4016138162332
Empfindlichkeit: (10 % Methan/Butan/CO2) >12/>8/>5 mV
Ansprechzeit: (90 %) >10 s
Wiederbereitschaftszeit: (90 %) >30 s

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 5,14*
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 5,16*
2 Tage
215
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,35*
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 8,04*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.