Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST NC + NO; 3A/250VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MPI005R28LABL12
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI005R28LABL12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø19,2mm
Ausgänge: Terminal
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST NC + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 12V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsfarbe: blau
Herstellerserie: MPI
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.