Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 5A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 5A/250VAC
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 5A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MP0050
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: max. 5,7mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø27,7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 35000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 28V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,7N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: silber
Schalterform: flach
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 250V AC
Herstellerserie: MP00
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,34*
€ 32,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,68*
€ 37,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.