Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 5A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 5A/250VAC
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 5A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MP0050/2
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0050/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: max. 5,7mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø27,7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 35000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 28V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,7N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: silber
Schalterform: hervorstehend
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 250V AC
Herstellerserie: MP00
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 35,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,62*
€ 39,09*
€ 8,95*
ab € 31,37*
€ 61,53*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 33,10*
€ 64,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.