Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 12VDC; KFZ; 31,15x13,2x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MOCB2-TP-15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MOCB2-TP-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 15A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,15x13,2x11,5mm
Herstellerserie: Automotive Type II
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,3381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.210,39*
€ 1.440,3641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.065,47*
€ 1.267,9093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.025,30*
€ 1.220,107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 989,28*
€ 1.177,2432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 933,81*
€ 1.111,2339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.