Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 12VDC; KFZ; 31,38x13,2x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MOCB2-PCL-30A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MOCB2-PCL-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 30A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,38x13,2x11,5mm
Herstellerserie: Automotive Type II
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,2623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.194,87*
€ 1.421,8953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.054,95*
€ 1.255,3905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.014,36*
€ 1.207,0884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 977,77*
€ 1.163,5463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 926,23*
€ 1.102,2137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.