Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5,3kV; UAusg: 800V; bei Nullschaltung; DIP6; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 800V; bei Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 800V; bei Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3083X
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     MOC3083X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
Hersteller: ISOCOM
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Ausgangsspannung: 800V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: bei Nullschaltung
Isolationsspannung: 5,3kV
Auslösestrom: 5mA
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MOC308_
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Optokopplers: Optotriac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.