Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 4,17kV; Triac; Gull wing 6; Ch: 1; MOC3052M; 1kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 4,17kV; Triac; Gull wing 6; Ch: 1; MOC3052M; 1kV/μs
Optotriac; 4,17kV; Triac; Gull wing 6; Ch: 1; MOC3052M; 1kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3052SR2M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3052SR2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
onsemi optokoppler
triac
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 6
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Triac
Isolationsspannung: 4,17kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1kV/μs
Herstellerserie: MOC3052M
Typ des Optokopplers: Optotriac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,50*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,39*
1 Tag
4330
1
€ 14,99*
ab € 0,426*
€ 1,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.