Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5,3kV; UAusg: 600V; ohne Nullschaltung; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 600V; ohne Nullschaltung; DIP6
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 600V; ohne Nullschaltung; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3051M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3051M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
onsemi optokoppler
triac
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 3V
Ausgangsspannung: 600V
Ausgangs-Art: ohne Nullschaltung
Isolationsspannung: 5,3kV
Auslösestrom: 15mA
Typ des Optokopplers: Optotriac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,53*
5
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.