Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5,3kV; UAusg: 400V; bei Nullschaltung; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 400V; bei Nullschaltung; DIP6
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 400V; bei Nullschaltung; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3043M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3043M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 3V
Ausgangsspannung: 400V
Ausgangs-Art: bei Nullschaltung
Isolationsspannung: 5,3kV
Auslösestrom: 5mA
Typ des Optokopplers: Optotriac
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,82*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,26*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,26*
1 Tag
99
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.