Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung; DIP6; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Optotriac; 5kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3021-LIT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     MOC3021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Ausgangsspannung: 400V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: ohne Nullschaltung
Isolationsspannung: 5kV
Auslösestrom: 8mA
Herstellerserie: MOC3021
Typ des Optokopplers: Optotriac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1155
20
€ 7,00*
ab € 0,122*
€ 0,393*
65
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 0,572*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,144* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.