Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37/0,5W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOD123


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37/0,5W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOD123
Diode: Zener; 0,37/0,5W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOD123
Artikel-Nr.:
     2805-MMSZ5248B-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMSZ5248B-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 18V
Verlustleistung: 0,37/0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
2 Tage
12250
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0366*
€ 0,2363*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0772*
€ 0,3423*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,10*
€ 0,119
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01544* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,3692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.