Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 8,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 8,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 8,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MMSZ5238B
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ5238B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 8,7V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,025*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.