Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MMSZ4697-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMSZ4697-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,335*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.