Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 50A; SOT227B; Ufmax: 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 50A; SOT227B; Ufmax: 1,2V
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 50A; SOT227B; Ufmax: 1,2V
Artikel-Nr.:
     2805-MMO90-14IO6
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MMO90-14IO6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 800A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristor 50a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.